Patin rouleur, modèle LFL roues mobiles 1 t

Réf.: 086008 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LFL-1-4
Hauteur 120 mm
Longueur 430 mm
Largeur 340 mm
⌀ roue 75 mm
Largeur de roue 46 mm
Nombre de roues 4
Charge admissible 1 t
Poids 14 kg
Type de produit Patins rouleurs charges lourdes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086008 1
EAN / GTIN 4025092163880
Réf. fabricant LFL-1-4

Description

Exécution:

Composants de patins rouleurs sans entretien pour le transport de charges moyennement lourdes. Les roues en nylon résistantes à l’usure avec revêtement en caoutchouc antidérapant peuvent être montées séparément ou ajoutées à un ensemble.
Exécution avec quatre roues mobiles en nylon résistant à l’abrasion.