• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Patin rouleur, modèle LF roues fixes, Charge admissible: 2,5t

Réf.: 086007 2,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LF-2,5
Hauteur 100 mm
Longueur 275 mm
Largeur 120 mm
⌀ roue 85 mm
Largeur de roue 90 mm
Nombre de roues 2
Charge admissible 2,5 t
Poids 4 kg
Type de produit Patins rouleurs charges lourdes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086007 2,5
EAN / GTIN 4025092163842
Réf. fabricant LF-2,5
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Composants de patins rouleurs sans entretien pour le transport de charges moyennement lourdes. Les roues en nylon résistantes à l'usure avec revêtement en caoutchouc antidérapant peuvent être montées séparément ou ajoutées à un ensemble.
Exécution avec deux roulements à billes encapsulés par roue fixe.