Elément d’installation HPRSF 850 kg

Réf.: 086004 850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible max. (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D 80 mm
    Hauteur H 17 mm
    Angle d'appui W 120 degré
    Charge admissible max. 850 kg
    Type de produit Elément d’installation antivibratoire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 086004 850
    EAN / GTIN 2050000971570
    Réf. fabricant HPRSF 80 / 62026001

    Description

    Exécution:

    Systèmes anti-vibrations pour machines. L’isolement acoustique de machines et d’équipements sensibles aux vibrations améliore la sécurité et la précision du procédé. Les élastomères utilisés amortissent le bruit de structure, les vibrations et les chocs et garantissent des conditions de travail optimales grâce à la réduction du bruit ambiant. Montage et mise à niveau aisés de tous les éléments.
    Eléments d’installation compacts en métal et élastomères, antidérapants avec compensation d’angle.

    Utilisation:

    Pour l’installation de machines sans ancrage au sol. Une compensation de hauteur n’est possible que du côté de la machine (externe).

    Remarque(s):

    D’autres éléments sont disponibles sur demande pour les charges accrues et les applications spéciales. Eléments à ressort pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086003 réf. SLM1 − SLM12.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier