{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 160 mm | |
Hauteur H | 35 mm | |
⌀ filet G | M16×1,5 | |
Longueur de vis S | 100 mm | |
Plage de nivellement max. (compensation de hauteur Ni) | 20 mm | |
Charge max. statique admissible | 4 000 daN | |
Charge admissible max. | 3 000 kg | |
Charge admissible max. tours et machines de polissage | 1 000 kg | |
Charge admissible max. fraiseuses | 1 500 kg | |
Charge admissible max. presses | 2 000 kg | |
Type de produit | Elément d’installation antivibratoire |
Référence article | 086002 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197349446 | |
Réf. fabricant | LM 5-55 / 60015049 |