Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé plat E857/2 mm

Réf.: 085973 E857/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 85 N
Hauteur avec taraudage 6 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Filetage M4
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085973 E857/2
EAN / GTIN 5012095619338

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.