Plot magnétique «Hold fast», AlNiCo, ⌀: 70mm

Réf.: 085968 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 880 N
70 mm
Hauteur corps magnétique 64,5 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Nombre de filetages de fixation 2
Filetage de fixation dans la tête magnétique M8 mm
Poids 2 kg
Type de produit Plot magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085968 70
EAN / GTIN 2050000965340
Réf. fabricant E941

Description

Exécution:

Pour le décollage de l’aimant de la pièce par broche. Avec 2 trous filetés M8 pour la fixation d’attaches.