Equerre à aimant permanent

Réf.: 085966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
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
Puissance d'attraction max. 680 N
⌀ tube max. 76 mm
Hauteur 45 mm
Longueur 184 mm
Epaisseur 43 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Angle pré-réglé 45 degré
Résistance max. à la température 200 °C
Poids 1,65 kg
Type de produit Equerre magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Réf. fabricant 924

Description

Exécution:

Toutes les faces latérales, prisme inclus, sont magnétiques. Les surfaces prismatiques conviennent pour les matériaux ronds. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.

Utilisation:

Pour appui robuste et puissant de pièces rondes (⌀ de tube 76 mm max.) à différents angles.