Positionneur magnétique, Ferrite

Réf.: 085964
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
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
Puissance d'attraction max. 100 N
⌀ alésage 5 mm
Hauteur 65 mm
Longueur 100,5 mm
Epaisseur 12 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Résistance max. à la température 180 °C
Poids 0,3 kg
Type de produit Positionneurs magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085964
EAN / GTIN 2050000965357
Réf. fabricant E951

Description

Exécution:

Avec angles de 30°, 45°, 60°, 75° et 90°. Thermorésistant jusqu’à 180 °C.