Assemblage magnétique articulé permanent 3 faces magnétiques, Ferrite

Réf.: 085962
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
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
Puissance d'attraction max. 120 N
Longueur bloc individuel 60 mm
Largeur bloc individuel 29 mm
Hauteur bloc individuel 25 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Résistance max. à la température 100 °C
Type de produit Assemblage magnétique articulé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085962
EAN / GTIN 2050000965364
Réf. fabricant 920

Description

Exécution:

Les blocs magnétiques peuvent être fixés dans n’importe quelle position angulaire.
Thermorésistant jusqu’à 100 °C, 3 faces magnétiques.