Plot magnétique plat avec protection, AlNiCo, ⌀: 19mm

Réf.: 085944 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 30 N
19 mm
⌀ trou de fixation 4,5 mm
Hauteur 7,5 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Matériau surface Acier
Résistance max. à la température 100 °C
Type de produit Plot magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085944 19
EAN / GTIN 4045197372819
Réf. fabricant 085944 19

Description

Exécution:

  • Aimant plat incorporé dans une enveloppe protectrice en acier.
  • Fixation de l'aimant par le bas via le trou avec logement.
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 450 °C (réf. 19 jusqu'à 100 °C).

Utilisation:

Fabrication de dispositifs.