Barreaux magnétiques Jeu de 2 pièces 8X25 mm

Réf.: 085936 8X25
Fixer le prix 2 Unité (CHF 2,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

8 mm
Longueur 25 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Résistance max. à la température 550 °C
Type de produit Barreaux magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085936 8X25
EAN / GTIN 4045197372673
Réf. fabricant 085936 8X25

Description

Exécution:

  • Forme cylindrique, marquage des pôles identiques via entailles.
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C (vernis 100 °C).
  • Les barreaux peuvent être rallongés en les joignant bout à bout.