{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 10 N | |
⌀ | 6 mm | |
Hauteur | 20 mm | |
Cote de raccourcissement maximal arrière | 10 mm | |
Matériau noyau magnétique | Néodyme | |
Matériau surface | Nickel | |
Résistance max. à la température | 80 °C | |
Type de produit | Aimants cylindriques |
Référence article | 085929 6 | |
EAN / GTIN | 2050001735775 | |
Réf. fabricant | E750 |