Aimant plat avec filetage intérieur 32 mm

Réf.: 085922 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 220 N
32 mm
Hauteur 7 mm
Hauteur avec taraudage 15,5 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface galvanisé
Filetage M5
Manchon taraudé oui
Résistance max. à la température 200 °C
Poids 48 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085922 32
EAN / GTIN 2050000965258
Réf. fabricant E777

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).
  • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.