Cadenas à cylindre à clés différentes 40 mm

Réf.: 085890 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 40 mm
⌀ anse 6 mm
Matériau boîtier Acier inoxydable, INOX
Matériau branches Acier, chromé
Fermeture à clés différentes
adaptabilité non
Pour barillets extractibles non
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Avec cache-entrée non
Mécanisme de fermeture Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 3
Type de produit Cadenas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085890 40
EAN / GTIN 4045197680044
Réf. fabricant 085890 40

Description

Exécution:

Cadenas avec mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
Corps robuste en acier inoxydable.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 3 clés.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop