Cadenas à cylindre, anse longue à clés différentes 40 mm

Réf.: 085882 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 40 mm
⌀ anse 6 mm
Matériau boîtier Laiton
Fermeture à clés différentes
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 3
Type de produit Cadenas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085882 40
EAN / GTIN 4045197762580

Description

Exécution:

Cadenas avec mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
Corps robuste en laiton avec anse longue.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 3 clés.