Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) 40 mm

Réf.: 085870 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
293 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 116 Profi
⌀ corps max 40 mm
⌀ anse 6 mm
Matériau boîtier Laiton
Matériau branches Acier, chromé
Fermeture à fermeture universelle (clés identiques)
adaptabilité non
Pour barillets extractibles non
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Mécanisme de fermeture Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Réf. fabricant 116/40 GL.Z1

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie qu'une seule clé permet d'ouvrir et de fermer plusieurs cylindres et serrures.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.