{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ anse | 8 mm | |
Hauteur d'arceau | 57 mm | |
Largeur d'arceau | 25,5 mm | |
Hauteur totale | 107,5 mm | |
Matériau boîtier | Laiton | |
Matériau branches | Acier inoxydable | |
inoxydable | oui | |
Combinaison réglable individuellement | oui | |
permet un contrôle TSA par les autorités douanières sans dommages | non | |
Nombre de serrures | 1 | |
Nombre de chiffres | 4 | |
Type de produit | Cadenas |
Référence article | 085832 50 | |
EAN / GTIN | 4003482374917 | |
Réf. fabricant | 99 NI 50 HB 65 SB | |
Fabricant | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |