{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | mini 120/100 STATION | |
Interface | Interface Digimatic; Ethernet | |
Hauteur écriture | 1 mm - 99,9 mm | |
Largeur champ de marquage max. | 120 mm | |
Hauteur champ de marquage max. | 100 mm | |
Profondeur de marquage max. | 5 mm | |
Police | Police moyenne | |
Caractère | 0-9; Aa-Zz; Signe de ponctuation | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 230 V | |
Type de produit | Appareils de marquage à aiguille |
Référence article | 085756 STATION | |
Réf. fabricant | 518030999 |