Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 85/45 Fonctionnement sur batterie, Capacité de la batterie: 2X4Ah

Réf.: 085755 2X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Port USB
Hauteur écriture 1 mm - 10 mm
Largeur champ de marquage max. 85 mm
Hauteur champ de marquage max. 45 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension nominale 18 V
Type de produit Appareils de marquage à aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085755 2X4

Description

Exécution:

Pour l’identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu’à 62 HRC, etc.).
  • Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.
  • Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe et affichage des paramètres repensé pour un aperçu rapide de chaque ligne de programme.
  • Grand écran couleur de 4,3 pouces.
  • Toute dernière technologie de processeur pour une navigation fluide dans les menus et un temps de démarrage (boot time) très court.
  • Aperçu 1:1 de la zone de marquage sur l’écran.
  • Boîtier en plastique incassable et renforcé de fibres de verre.
  • Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.
  • Police: matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d’écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.
  • Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.
  • Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.
Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec interface de commande tactile et grand écran couleur de 4,3 pouces.
  • Avec pack HPGL (pour le marquage personnalisé de logos et d’homologations, marquage CE inclus)
  • Avec pack Confort (par ex. pour détection de couches, prépositionnement, marquages multiples, etc.)
  • Mémoire interne pour plusieurs centaines de fichiers de marquage, polices et logos.
  • Disponible en 15 langues.

Zone de marquage: 85 × 45 mm.

Livraison:

Avec trousse d’outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc. Fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, 2 × batteries Li-Ion 18 V, chargeur.

Remarque(s):

Police pour hauteur d’écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.