Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 65/30 Fonctionnement sur batterie 2X2 Ah

Réf.: 085754 2X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Interface Port USB
    Hauteur écriture 1 mm - 10 mm
    Largeur champ de marquage max. 65 mm
    Hauteur champ de marquage max. 30 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Nombre de batteries incluses 2
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 2 Ah
    Tension nominale 18 V
    Type de produit Appareils de marquage à aiguille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085754 2X2

    Description

    Exécution:

    Pour l’identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu’à 62 HRC, etc.).
    • Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.
    • Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe et affichage des paramètres repensé pour un aperçu rapide de chaque ligne de programme.
    • Grand écran couleur de 4,3 pouces.
    • Toute dernière technologie de processeur pour une navigation fluide dans les menus et un temps de démarrage (boot time) très court.
    • Aperçu 1:1 de la zone de marquage sur l’écran.
    • Boîtier en plastique incassable et renforcé de fibres de verre.
    • Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.
    • Police: matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d’écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.
    • Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.
    • Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.
    Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec interface de commande tactile et grand écran couleur de 4,3 pouces.
    • Avec pack HPGL (pour le marquage personnalisé de logos et d’homologations, marquage CE inclus)
    • Avec pack Confort (par ex. pour détection de couches, prépositionnement, marquages multiples, etc.)
    • Mémoire interne pour plusieurs centaines de fichiers de marquage, polices et logos.
    • Disponible en 15 langues.

    Zone de marquage: 65 × 30 mm.

    Livraison:

    Avec trousse d’outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc. Fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, 2 × batteries Li-Ion 18 V, chargeur.

    Remarque(s):

    Police pour hauteur d’écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange