Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 120/45 Fonctionnement sur batterie, Capacité de la batterie: 2X8Ah

Réf.: 085753 2X8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Port USB
Hauteur écriture 1 mm - 10 mm
Largeur champ de marquage max. 120 mm
Hauteur champ de marquage max. 45 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension nominale 18 V
Type de produit Appareils de marquage à aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085753 2X8
Manufacturer MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Description

Exécution:

Pour l’identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu’à 62 HRC, etc.).
• Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.
• Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe et nouvel affichage des paramètres pour un aperçu rapide de chaque ligne de programme
• Grand écran couleur de 4,3 pouces
• Nouvelle technologie de processeur pour une navigation fluide dans les menus et un temps de démarrage (boot) très court.
• Aperçu 1:1 de la zone de marquage sur l’écran.
• Boîtier en plastique incassable et renforcé de fibres de verre.
• Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.
• Police: matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d’écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.
• Police pour hauteur d’écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.
• Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.
• Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.
Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec interface de commande tactile et grand écran couleur de 4,3 pouces.

Livraison:

Avec trousse d’outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc. Fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, 2 × batteries Li-Ion 18 V, chargeur.