• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Graveur électrique

Réf.: 085701
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de gravage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085701
EAN / GTIN 3660447105491
Réf. fabricant 50431700
Manufacturer LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique maniable, entraînement électrique selon le système de broche vibrante (230 V, 50/60 Hz); double isolation, sans entretien. La longueur maximale de la course de 3 mm (puissance de frappe) est réglable progressivement pour une adaptation précise.

Utilisation:

Pour inscriptions et marquages propres à la main et pour la gravure de tous les métaux jusqu’à HR60, du verre, du plastique, de la pierre, du bois, du cuir, etc.

Livraison:

Avec
1 pointe diamant 085705, 1 pointe carbure 085706, 2 pointes de modelage, 1 adaptateur pour pointes, 1 coffret en plastique.

Remarque(s):

Accessoires disponibles sur demande.