Jeu de caractères alphanumériques interchangeables, police normale 0 − 9 et A − Z 5 mm

Réf.: 085480 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 5 mm
Longueur porte-caractères 39 mm
Longueur caractère 19,05 mm
Largeur caractère 4,8 mm
Hauteur caractère 8 mm
Nombre de caractères insérables 8
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085480 5
EAN / GTIN 5022044020160
Réf. fabricant TPFH050

Description

Exécution:

Outil d’estampage de haute précision pour un marquage rapide et rationnel avec plusieurs lettres et chiffres simultanément.

Utilisation:

Pour le marquage de matières (p. ex. plaques signalétiques, outils, pièces de machines, etc.) présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Livraison:

100 caractères
12 pièces d’écartement (hauteur d’écriture 5 mm: 6 pièces)
1 pince
1 clé Allen
1 support
Dans un coffret en plastique.

Pièce(s) de rechange:

Possibilité de commander des caractères individuels sous 085481 en indiquant la hauteur d’écriture / le caractère désiré (p. ex. 085481 réf. 3/E).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange