Jeu de chiffres à frapper Police normale 0 − 9 3 mm

Réf.: 085446 3
Fixer le prix 10 Unité (CHF 1,42 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 61 mm
    Hauteur écriture 3 mm
    Epaisseur corps 6,35
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085446 3
    EAN / GTIN 4062406809126
    Réf. fabricant 085446 3

    Description

    Exécution:

    Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
    Haute qualité, surface brunie.

    Utilisation:

    Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

    Livraison:

    9 chiffres à frapper dans une boîte.

    Remarque(s):

    Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.