Exécution:
Poinçon à marquer manuel Dotstress (pointillé)avec gravure en rayon, qui permet d'exposer la surface du matériau à une moindre sollicitation lors de l'estampage.
Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.
Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.
Utilisation:
Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.
Pièce(s) de rechange:
Chiffres à frapper individuels, voir code art. 08 5411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 08 5411 réf. 3/1.
Lettres à frapper individuelles, voir code art. 08 5431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 08 5431 réf. 3/A.
Remarque(s):
Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.