Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police inversée A − Z, &, Hauteur écriture: 6mm

Réf.: 085440 6
Fixer le prix 27 Unité (CHF 5,09 / 1 Unité)
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
Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 70 mm
Hauteur écriture 6 mm
Epaisseur corps 9,5
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085440 6
EAN / GTIN 5022044007635
Réf. fabricant PR27060

Description

Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.
Police inversée: le caractère frappé apparaît à l’envers sur la pièce (fabrication de moules).

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d’écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.
Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d’écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

Remarque(s):

Sur demande, d’autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.