Chiffre à frapper − individuel Police normale 0 − 9 10/3

Réf.: 085411 10/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur d’écriture (mm) / caractère Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 10 mm
Epaisseur corps 14,3 mm
Longueur totale 89 mm
Caractère 3
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085411 10/3
EAN / GTIN 5022044003927

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.