Sprays de marquage MARKER PAINT DY

Réf.: 085191 DY
(CHF 30,40 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur de marquage Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Référence fabricant Marker Paint
Convient pour matériaux Béton; Bois; Plastique; Métal
Couleur de marquage jaune mat
fluorescent oui
à séchage rapide oui
Temps de séchage 5 min
Contenu 500 ml
Type de produit Peintures de marquage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085191 DY
EAN / GTIN 5412386060663
Réf. fabricant 10154-AA

Description

Exécution:

Spray de marquage résistant à l'eau et à la lumière, présentant une bonne adhérence sur divers supports, même humides. La soupape à 360° permet une pulvérisation dans toutes les positions. Bonne visibilité grâce à la composition fluorescente. Séchage rapide en 5 minutes env. Durée de vie en fonction du support, de l'utilisation et des rayons UV: 9 − 12 mois. La couleur du capuchon correspond à la couleur vaporisée.

Utilisation:

Marquage ponctuel et en surface dans n’importe quelle position. Pour travaux de marquage temporaires.