Tube marqueur INOX, Couleur d'écriture: R

Réf.: 085178 R
(CHF 10,40 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture rouge
résiste à des températures jusqu'à 200 °C
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085178 R
EAN / GTIN 048615971629
Réf. fabricant 97162

Description

Exécution:

Tube marqueur avec pointe à bille d'acier de 3 mm. Encre épaisse. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.

Utilisation:

Utilisation optimale sur l'acier inoxydable ou les superalliages. Teneur en chlore et en halogène réduite. Résistant aux intempéries, à l'eau et aux rayons UV.