Marqueur à peinture PRO-LINE® HT BL

Réf.: 085169 BL

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.85 / Unité
  • De 12 Unité
    CHF  5.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture noir
Epaisseur de trait max. 4 mm
Epaisseur de trait min. 1 mm
résiste à des températures jusqu'à 1 000 °C
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant PRO-LINE HT
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085169 BL
EAN / GTIN 048615973036
Réf. fabricant 097303

Description

Exécution:

Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.

Utilisation:

Peinture à séchage rapide pour températures jusqu'à 1000 °C.