Marqueur à peinture 780 W

Réf.: 085168 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc
résiste à des températures jusqu'à 1 000 °C
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant Marqueur à peinture 780
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Réf. fabricant 4-780049

Description

Exécution:

Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.
Pointe extra fine. Épaisseur de trait env. 0,8 mm.

Utilisation:

Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C (blanc jusqu'à 1000 °C).