Marqueur à peinture 750 Y

Réf.: 085167 Y

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.30 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
338 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture jaune
Epaisseur de trait max. 4 mm
Epaisseur de trait min. 2 mm
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant Marqueur à peinture 750
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085167 Y
EAN / GTIN 4004764018543
Réf. fabricant 4-750005

Description

Exécution:

Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.

Utilisation:

Pour le marquage également sur des surfaces sombres et propres.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Couleur d'écriture Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier