Marqueur à peinture PRO-LINE® HP Y

Réf.: 085162 Y

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.20 / Unité
  • De 12 Unité
    CHF  4.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
137 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture jaune
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1 mm
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant PRO-LINE HP
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085162 Y
EAN / GTIN 048615969619
Réf. fabricant 096961

Description

Exécution:

Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.

Utilisation:

Idéal pour les marquages sur des surfaces huileuses, revêtues et froides. “Enregistrement IMDS”.
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
    Couleur d'écriture Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier