Marqueurs permanents, Couleur d'écriture: R

Réf.: 085130 R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
396 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant edding 3000
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Couleur d'écriture rouge
à séchage rapide oui
water-proof oui
rechargeable oui
Type de produit Marqueurs permanents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Réf. fabricant 4-3000-002 ROT

Description

Exécution:

edding 3000, pointe ronde, épaisseur de trait env. 1,5 − 3 mm.

Utilisation:

Pour inscriptions sur pratiquement tous les matériaux, également sur le métal, le verre et le plastique.