Système d’arrosage souple métallique 1/2 pouce SET-3

Réf.: 084411 SET-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084411 SET-3
EAN / GTIN 4037728070943

Description

Exécution:

Système d’arrosage souple pour un transfert précis de lubrifiant et d’air. Grâce à sa fabrication en acier inoxydable de haute qualité, le système d’arrosage souple convient également à une utilisation dans des domaines et des secteurs ayant des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion et d’hygiène. Système le plus complet du marché avec un total de 4 tailles système. Compatible avec tous les systèmes de porte-outils courants. Les tuyaux articulés métalliques sont en outre pré-verrouillés, c’est-à-dire que tuyau d’arrosage maintient sa position même lorsqu’il n’est pas vissé. Grâce à la conception en acier inoxydable, les composants atteignent une durée de vie beaucoup plus longue et peuvent également être utilisés à haute pression jusqu’à 50 bars.

Livraison:

Conduite complète 275 mm
Composition:
1x adaptateur 1/2 pouce
1x pièce de base 89,5 mm
6x pièces de base 29,5 mm
1x embout rond ⌀6 mm
1x écrou réf. 2

Remarque(s):

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.