Système d’arrosage souple 1/4 pouce, Type: SET

Réf.: 084400 SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Réf. fabricant 219000

Description

Exécution:

Système d'arrosage en plastique pour lubrifiant et air. Pression de fonctionnement max. 6 bars, avec brides de serrage réf. CLAMP jusqu'à 60 bars.
  • Compatible avec la quasi-totalité des systèmes courants, sans adaptateur.
  • Système modulaire emboîtable, dont les éléments peuvent être combinés individuellement avec la pince de montage.
  • Débit: env. 15 l/min. (1/4 ''), ⌀ extérieur max. 17 mm.

Livraison:

2 segments de 16 cm (= 32 cm);
3 embouts ronds ⌀ int. = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 embout plat, larg. 27 mm;
1 raccord fileté 1/8 pouce (⌀ 9,7 mm);
1 raccord fileté 1/4 pouce (⌀ 13 mm)