Tapis absorbant, 0,8×30 m UNI

Réf.: 084391 UNI
(CHF 15,94 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Utilisation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Capacité d'absorption max. 103 l
Utilisation UNI
Qté livrée Unité/Carton 1
Type de produit Tapis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084391 UNI
EAN / GTIN 2050001710772
Réf. fabricant GM312

Description

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Tapis absorbants triple couche et dotés d’un film épais antidérapant. Idéals pour recouvrir allées et surfaces de production et comme protection autour de machines. Le liquide retenu est lié de manière sûre dans le tissu. Protection à 100 % des sols.