Tapis absorbants, 0,4×30 m OIL

Réf.: 084390 OIL
Fixer le prix 2 Unité (CHF 14,63 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Utilisation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couleur brun
    Capacité d'absorption max. 103 l
    Utilisation OIL
    Qté livrée Unité/Carton 2
    Type de produit Tapis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 084390 OIL
    EAN / GTIN 2050001710741
    Réf. fabricant WM311

    Description

    Exécution:

    Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
    Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
    Tapis absorbants triple couche et dotés d’un film épais antidérapant. Idéals pour recouvrir allées et surfaces de production et comme protection autour de machines. Le liquide retenu est lié de manière sûre dans le tissu. Protection à 100 % des sols.