Filtre magnétique Micromag, Capacité de rétention magnétique maximale: 1kg

Réf.: 084362 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de rétention magnétique maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MM5
⌀ ext. 105 mm
Hauteur ext. 190 mm
Raccord fileté BSP 1 pouce
Capacité de rétention magnétique maximale 1 kg
Poids 3,2 kg
Type de produit Filtre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Réf. fabricant MM5/KIT

Description

Exécution:

Filtre magnétique à monter dans le circuit de refroidissement et de lubrification de machines et d’installations.

Utilisation:

Pour une séparation fiable et écologique de particules magnétiques dans les circuits de refroidissement, de lubrification et de chauffage, p. ex. dans les machines-outils ou les installations hydrauliques ou de recyclage. Le noyau contaminé se nettoie en quelques secondes à l’aide du racleur spécial 084363.
Elimination du matériau filtrant superflue. En cas de saturation, un limiteur de débit garantit le débit − une obstruction est impossible.