Protection anti-débordement 15

Réf.: 084326 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de signal acoustique; haptique
    Tension nominale 9 V
    Type de pile Bloc 9 V
    Format international 6LR61
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Type de produit Emetteur de signaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 084326 15
    EAN / GTIN 4037728513518
    Réf. fabricant 0513512

    Description

    Exécution:

    La sirène anti-débordement est un instrument important pour chaque machine d’usinage remplie avec une émulsion ou de l’huile. Elle émet un signal sonore et lumineux en cas de débordement. En ajustant le tuyau articulé mobile, il est possible de régler le niveau dans le bac.

    Avantage(s):

    • Contrôle sonore du niveau de remplissage sur votre machine-outil.
    • Nettoyage d’atelier inutile en cas de débordement du réservoir.
    • Excellent contrôle du niveau de remplissage maximum ou minimum.
    • Fixation aisée par plateau magnétique.
    • L’appareil est alimenté par une pile de 9 V.