• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Réfractomètres à main, Affichage: DIGITAL

Réf.: 084321 DIGITAL
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Affichage Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Affichage numérique
Type de pile LR03
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de produit Réfractomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084321 DIGITAL
EAN / GTIN 4037728721159
Réf. fabricant 0521015
Manufacturer ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

  • Plage de mesure: 0 à 50 %, résolution: 0,1% Brix
  • Précision: 0,2% Brix, étalonnable
  • Correction automatique de la température.

Utilisation:

Pour déterminer rapidement et avec précision la concentration des émulsions. Uniquement pour lubrifiants miscibles dans l'eau.

Livraison:

Avec emballage rigide, pipette, mode d'emploi, 1× pile AAA.

Remarque(s):

Respecter les facteurs de correction des lubrifiants! Par exemple, multiplier l’émulsion d’un facteur de 2,1 (réf. ANALOG, c.-à-d. visible 5 %, valeur effective 10,5 %).