Huile de rectification 200 l

Réf.: 084270 200
(CHF 8,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Fût
    Contenu 200 l
    Couleur jaune clair
    Forme liquide
    Viscosité cinématique 10 mm2/s
    Température de stockage 5 °C - 40 °C
    Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage
    Valeur au réfractomètre 2

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 084270 200
    EAN / GTIN 2050000967351
    Réf. fabricant 2308427200

    Description

    Exécution:

    Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
    Huile de polissage soluble hautes performances, transparente pour le polissage de matériaux les plus divers. Dosage 1: 40 (2,5%).

    Avantage(s):

    Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.
    Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

    Remarque(s):

    Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier