Exécution:
Lubrifiant miscible dans l’eau - sans acide borique - sans amines secondaires - sans chlore
L’huile soluble+huile de coupe WM est un lubrifiant miscible dans l’eau, formulé avec des huiles de base hautement raffinées et peu aromatiques. Les émulsifiants spéciaux garantissent d’excellentes performances et produisent une émulsion semi-transparente. L’huile soluble+huile de coupe WM est ainsi stable à long terme et assure une protection élevée contre la corrosion, même à de faibles concentrations. Les additifs AW particulièrement sélectionnés permettent un usinage à des vitesses de coupe élevées.
L’huile soluble+huile de coupe WM est un lubrifiant universel miscible dans l’eau, idéal pour l’usinage général. Durée de conservation: 12 mois. Aucune substance dangereuse!
Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
Avantage(s):
Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.
Utilisation:
Pour arrosage interne et applications haute pression.
Données d'utilisation:
- Usinages légers: rapport de mélange 1 : 20
- Usinages lourds: rapport de mélange 1 : 15
- Usinages très lourds: rapport de mélange 1 : 10