Huile soluble HPC VEG 200 l

Réf.: 084242 200
(CHF 10,78 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Fût
Contenu 200 l
Forme liquide
Viscosité cinématique 55 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
pH 8,7
Type de produit Lubrifiants
Valeur au réfractomètre 1,8

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084242 200
EAN / GTIN 2050002070240

Description

Exécution:

En raison de la bonne stabilité à long terme et de la résistance élevée aux champignons et bactéries, l’entretien requis tout au long de la durée de vie est nettement réduit. L’huile soluble présente une très faible perte par évaporation (brouillard) grâce à sa formulation spéciale. Mélangée à de l’eau, l’huile soluble HPC VEG produit une émulsion finement dispersée offrant une grande stabilité, une excellente protection contre la corrosion et une très faible tendance à mousser. Les émulsions sont particulièrement résistantes aux micro-organismes et permettent ainsi une longue durée de vie avec peu d’entretien.
  • Huile soluble HPC VEG
  • Rapport optimal entre l’effet de lavage et l’effet de mouillage
  • Machines-outils propres, capacité d’absorption de pression élevée, faible perte par évaporation
  • Excellente tolérance cutanée
  • Pouvoir dispersant exceptionnel, réduisant ainsi la charge en micro-organismes
  • Nettoyage et entretien modérés
  • Excellente filtrabilité de l’émulsion prête à l’emploi

Lubrifiant sans chlore, formaldéhyde ni acide borique pour exigences maximales. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l’outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.
L’huile soluble HPC VEG est un lubrifiant miscible dans l’eau sans acide borique, présentant une grande stabilité à long terme, associée à un excellent effet de rinçage et à une faible production de mousse. Aucune substance dangereuse! (Sans bore ni amine).
Machines propres et vitres de protection claires = l’huile soluble HPC VEG garantit un poste de travail propre. En raison de sa faible tendance à mousser, l’huile soluble HPC VEG peut être utilisée aussi bien dans les régions où la dureté de l’eau est très faible que dans celles où elle est élevée. Convient aux opérations de meulage et à l’usinage universel de l’acier, des aciers fortement alliés (titane) et des métaux non ferreux. L’huile soluble HPC VEG peut également être utilisée avec des outils à refroidissement interne et des pressions de pompe élevées. Durée de conservation: 12 mois.

Avantage(s):

Ces produits préviennent la corrosion, préservent la peinture et sont sans danger du point de vue physiologique, très résistants aux agressions bactériologiques, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Pour arrosage interne et applications haute pression.

Données d'utilisation:

  • Meulage des aciers et des métaux non ferreux: 5 - 7%
  • Usinage des aciers et des métaux non ferreux: 5 - 15%