Huile de coupe hautes performances sous forme de mousse, sans chlore, Contenu: 0,4l

Réf.: 084225 0,4
(CHF 46,13 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur jaune clair
Point d'ébullition -24 °C
Température d'auto-inflammation 235 °C
Hydrosolubilité soluble
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084225 0,4
EAN / GTIN 2050001660800
Réf. fabricant 242084225400

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l’huile soluble dans l’eau) non recommandé.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

Utilisation:

Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
Huile de coupe performante sous forme de mousse pour une application ciblée à l'endroit de travail. Sans soufre ni huile minérale, dosage précis, lavable à l'eau.