Huile de coupe hautes performances épaisse, sans chlore DAR 50 Visco 0,5 l

Réf.: 084220 0,5
(CHF 45,30 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Flacons
Contenu 0,5 l
Couleur brun
Point d'éclair 180 °C
Viscosité cinématique 174 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084220 0,5
EAN / GTIN 2050000966217
Réf. fabricant 5908422500

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l’huile soluble dans l’eau) non recommandé.
S’applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

Utilisation:

Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
Produit épais à base d’huile minérale convenant très bien au taraudage, bonne adhérence.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Contenu (l) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier