Huile de coupe hautes performances sans huile minérale UV 80, Contenu: 0,25l

Réf.: 084205 0,25
(CHF 50,80 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Flacons
Contenu 0,25 l
Couleur jaunâtre
Forme liquide
Point d'éclair > 180 °C
Température d'auto-inflammation 325 °C
Viscosité cinématique 57 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Réf. fabricant 70084205250

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales, lavable à l’eau, viscosité réglable avec de l’eau en fonction de l’application.
S’applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette.

Utilisation:

Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
Egalement pour lubrification à quantité minimale en raison de l’absence d’huile minérale.