{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ intérieur récipient | 255 mm - 282 mm | |
Débit max. | 600 g/min | |
Pression de graissage max. | 400 bar | |
Air comprimé nécessaire | 3 bar - 10 bar | |
Pour capacité du réservoir | 15 / 18 kg | |
Type de produit | Appareils de lubrification |
Référence article | 084000 15/18 | |
EAN / GTIN | 4024937410790 | |
Réf. fabricant | 41079 |