Ruban en polyéthylène 19X16

Réf.: 083790 19X16
(CHF 6,07 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 5423
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PE
Masse adhésive Caoutchouc-résine
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,28 N/mm
Extensibilité 500 %
Résistance à la traction 9,63 N/mm
Particularité résistant à l'abrasion; glissant; autolubrifiant
Utilisation Résistance à l'abrasion; Glissières et glissières de transport
résiste à des températures jusqu'à -35 °C - 110 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur transparent
Longueur 16,45 m
Largeur 19,05 mm
Epaisseur 0,28 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083790 19X16
EAN / GTIN 212001199106
Réf. fabricant 7000029144

Description

Exécution:

Le ruban adhésif 3M™ 5423 protège les surfaces grâce à son excellente résistance à l’abrasion et produit une surface glissante qui permet un contact sans abrasion. Aucun lubrifiant (souvent nocif) n’est nécessaire. En outre, il est résistant aux produits chimiques, transparent et se découpe facilement grâce à un papier de protection.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.