• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Ruban adhésif miroirs, Type: 4952

Réf.: 083783 4952
Price per 1 Unité (CHF 1,64 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4952
Type de ruban adhésif deux côtés
Matériau support Mousse PE
Masse adhésive Acrylate modifié
Pouvoir adhésif sur l'acier 6,5 N/mm
Extensibilité 200 %
Particularité Résistant aux produits chimiques; résistant à l'humidité; résistant au cisaillement; Résistant aux UV
Utilisation Fixer; Montage
résiste à des températures jusqu'à 80 °C
Matériau recouvrement Papier
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur blanc
Longueur 10 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 1,15 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083783 4952
EAN / GTIN 4063565115653
Réf. fabricant 04952-00525-00
Manufacturer tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Description

Exécution:

Le tesa® PRO 66952 est un ruban de montage double face résistant à l’humidité, pour le montage sûr et permanent des miroirs, sans vis ni outils. Le ruban offre un maintien sûr dans les environnements humides ou mouillés. Il adhère aux surfaces lisses telles que le carrelage et fixe de manière sûre et fiable les objets plats d’une épaisseur allant jusqu’à 4 mm, tels que les miroirs.

Utilisation:

Pour la fixation ou le montage durables de pièces sur des surfaces lisses, à l'intérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier